つまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:50mm 黒

つまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:50mm 黒 - RS PRO

RS Pro 耐衝撃性 Scallop ハンドホイールノブ. ノブは、日常生活のさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、押しに使用するまで、さまざまな機能を実行します。
産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。
SCALLOP 型ハンドホイールは、握りやすい形状で、必要なグリップと圧力に応じてローブの数が異なります。
ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。
このノブは、耐衝撃性の高い熱可塑樹脂製(ナイロン 6 )で、使用中の損傷から保護します。
また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。
黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。
メスノブ: M5 ( RS ; 161076 161076 )、 M6 ( RS ; 161082 161082 )、 M6 ( RS 161098 )、 M6 ( RS 161105 )、 M8 ( RS 161111 )、 M10 ( RS 161127 ) オスノブ: M5 ( RS ; 161133 161133 )、 M6 ( RS ; 161149 161149 )、 M6 ( RS 161155 )、 M8 ( RS 161161 )、 M6 ( RS 161177 )、 M8 ( RS 161183 )、 M8 ( RS 161199 )、 M10 ( RS 161206 ) スルースレッドノブ: M6 ( RS ; 161212 161212 )、 M6 ( RS ; 161228 161228 )、 M8 ( RS 161234 )、 M10 ( RS 161240 )。
特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製スタッドと合金メスねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。
三脚 機械 オーディオ機器

仕様
ネジ = M8
ネジ径 = 8mm
ネジ長さ = 12mm
ノブ形状 = マルチローブ
取り付けタイプ = ネジ穴
ノブ直径 = 50mm
取付部材質 = スチール
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09440177161-111
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする