RS Pro VDE プライヤ 3 本セットです. RS Pro のこの優れた VDE 認定プライヤセットは、業務用や高度なユーザー向けに最適です。
エルゴノミックハンドルと高品質構造が採用されたこのプライヤ 3 本セットには、最も一般的に必要な VDE プライヤが揃っています。
このプライヤセットは高品位スチール製で、寿命が長く信頼性が高くなっています。
キットの内容 カッター付き VDE ラジオ / 電話プライヤ、 200mm カッター付き VDE コンビネーションプライヤ 180 mm ピアノ線用 VDE 傾斜ニッパー 160 mm 特長と利点 スリップガード付きの 2 種類の材質で作られた快適なグリップハンドル VDE 認定工具は、厳しい健康や安全基準での作業に適しています エルゴノミックハンドル 用途 このプライヤセットは非常に汎用性が高く、専門家や愛好家に幅広い用途に適しています。
VE の承認を受けたため、これらのプライヤは、宅内配線や機器の修理などの電子用途に最適です。
ニッパー - 多くの場合、ワイヤカッターと呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するように設計されています。
この傾斜ニッパーは、銅、鉄、アルミ、さらにはスチールワイヤの切断に適しています ロングノーズプライヤ - ニードルノーズプライヤ、ポイントノーズプライヤ、スナイプノーズプライヤとも呼ばれています。
精密作業向けで、電気関連の作業から宝石加工まで、あらゆる用途に使用できます。
コンビネーションプライヤ - このフラットノーズプライヤは汎用用途に最適であるだけでなく、ワイヤの絶縁被覆を剥ける便利なカッターを内蔵しています。
レバー比が高く、必要に応じて少し強いグリップ力を発揮します。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。