つまみノブ RS PRO ウィング, M8 直径:50mm 黒

つまみノブ RS PRO ウィング, M8 直径:50mm 黒 - RS PRO

RS Pro 耐衝撃性ウイングハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。
産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。
ウィング付きハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整すると快適に使用できます。
また、目的の用途、圧力、及び審美性に応じて、ストレートハンドル又はオフセットハンドルを持つように設計できます。
ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。
このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。
また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。
黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。
メスノブ: M5 ( RS ; 161436 161436 )、 M6 ( RS ; 161458 161458 )、 M8 ( RS ; 161470 161470 )、 M10 ( RS ; 161486 161486 ) オスノブ: M5 ( RS ; 169266 169266 )、 M6 ( RS ; 169272 169272 )、 M6 ( RS 169288 )、 M8 ( RS 169294 )、 M6 ( RS 169301 )、 M8 ( RS 169317 )、 M8 ( RS 169323 )、 M10 ( RS 169339 ) スルーねじノブ: M6 ( RS ; 169345 169345 )、 M8 ( RS ; 169367 169367 ; )、 M10 ( RS 169373 ) . 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチールスタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このウィング付きハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作中に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で使用します。
たとえば、次のようなものがあります。
調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具

仕様
ネジ = M8
ネジ径 = 8mm
ネジ長さ = 12mm
ノブ形状 = ウィング
取り付けタイプ = ネジ穴
ノブ直径 = 50mm
取付部材質 = 真鍮
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09440430161-470
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする