RS PRO シーラントガン

RS PRO シーラントガン - RS PRO

RS PRO 174-791シーラーアプリケータガン. RS PRO 174-791 は、最大400 mlの接着剤及びシーラーカートリッジを使用できる手動シーラーガンです。
RS PRO 174-791ディスペンサーは、プロの職人にもDIY愛好家にもお使いいただけます。
簡単に使用でき、プロレベルの仕上げを実現します。
RS PRO 174-791のトリガー比は7:1です。
この力レベルは、ガンがシーラーを長く排出できるため、シリコンシーラーに適しています。
手動シーラーディスペンサー トリガー比 - 7:1 対応カートリッジ容量: 305 / 310 / 380 / 400 ml 対応カートリッジ寸法: 260 mm (長さ) x 50 mm (直径)

仕様
タイプ = シーラントガン
製品の容量 = 305 ml, 310 ml, 380 ml, 400ml
危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09440746174-791
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする