メタルシート RS PRO 300mm x 500mm x 6mm

メタルシート RS PRO 300mm x 500mm x 6mm - RS PRO

RS Pro アルミ. メーカー RS Pro ブランドのこのアルミ製シートは精密仕上げで、厚さ、許容差、平坦度、寸法精度、精密機械加工のためのサウンド冶金特性についての国際規格に準拠しています。
これらのシートは商業用途及び一般用途の両方に役立ち、屋内外の両方での使用にも適しています。
434-043 434-043 SiC 1050A アルミシート、 300 mm 200 mm 1.2 mm 434-059 434-059 SiC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 2 mm 178-239 178-239 SIC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 3 mm 183-944 183-944 SiC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 6 mm 188-321-6082 188-321-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 10 mm 188-400-6082 188-400-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 12 mm 188-22-6082 188-22-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 8 mm 187-328-6082 187-328-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 3 mm 188-264-6082 188-264-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 6 mm. 特長と利点. アルミグレード 1050A SIC. 柔軟な合金 簡単な形成 耐候性と耐薬品性に優れている プレスやパネル貼りに最適 規格 BS1470 SIC (1987) BSEN 485-515-573-1050-AH14 BSEN 485-515-573-6082T6. アルミグレード 6082. / 高強度合金 陽極酸化、機械加工、溶接が簡単 多目的で Durable な耐熱材料を提供します 構造用途に適しています 規格 BS1470 SIC (1987) BSEN 485-515-573 AH14. 代表的用途:. 金属シートは、幅広い用途に適しています。
建設及び製造業は、金属シートの最も一般的な用途の一部です。
表面の寸法と厚さは、アルミシートを購入する際に考慮すべき主要な要素です。
アルミシートメタルは、産業用及び日常品に使用されています。
以下の製品で使用されています。
防衛 工業エンジニアリング 輸送 道路、鉄道、空気、海洋 ビル及び建設 ファンブレード 電気工学. RS PRO. よくある質問 アルミシートのサイズは? 世界中でさまざまなサイズのアルミシート、プレート、ホイルが販売されています。
一般的に言えば、厚さが約 0.2 6.5 mm のアルミパネルは通常アルミシートとみなされ、それより薄いゲージ製品は一般的にホイルとして分類及び販売されます。
6.5 mm (約 1/4 インチ)より厚いゲージは、アルミプレートと呼ばれることがよくあります。
特定の用途に適した選択は、シートが目的の機能を実行するために必要な柔軟性 剛性の程度に完全に依存します。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
長さ = 300mm
材料 = アルミ
フォーム = ソリッド
幅 = 500mm
厚さ = 6mm
材質グレード = 1050A
密度 = 2.71g/cm3
硬さ = 34 HB
カラー = ナチュラル
熱伝導率 = 222W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09442365183-944
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする