曜日別特売

RS PRO 充電式バッテリ 1.2V, 2Ah

RS PRO 充電式バッテリ 1.2V, 2Ah - RS PRO

電池は並列接続しないでください。
すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。
ご使用の前に連続充電速度で充電してください。
RS PRO AA NiMH電池、標準タグ付き. ニッケル金属水素化物電池、別名NiMHバッテリは、充電式バッテリの一種で、さまざまな家庭用製品や産業用製品で日常的に使用されています。
NiMHバッテリには、ニッケルカドミウムセル(NiCd)バッテリの2 3倍の容量があります。
これらの電池は、涼しく乾燥した場所に保管しておけば、充電500~1000回分、又は2~3年間使用できます。
NiMHは頻繁に充電するほど、長持ちします。
このバッテリタイプの別の名前は二次電池です。
これらのタグ付き電池は、機器に内蔵させる場合や、バッテリーパックへの組み込みに適しています。
RS PROは、あらゆる要件に対応する各種の充電式電池及び充電器を取り揃えています。
これらの電池は、何度も充電して再利用できるため、費用対効果が高くなります。
また、通常の乾電池のように一度使用しただけで廃棄して交換する必要がないため、環境にも優しい電池です。
利点. 大容量のバッテリパックに結合して永久的に設置するためのタグ付き 電圧: 1.2V ~ 時間の高速充電 充電式 環境に優しく、埋め立て廃棄物が少なくなります 長寿命バッテリの寿命は充電サイクルで表されます。
完全な放電とその後の完全な充電で1サイクルです。
ニッケル水素電池は 回の充電でアルカリ電池よりも優れた性能を発揮します 高電流ドレイン機器向けの有利な設計 お使いのデバイスに対する信頼性が向上します. NiMH電池はどのような用途で使用できますか?. RS PROでは、各種の充電式NiMH電池をご用意しています。
主にデジタルカメラ、ガジェット、その他の消費電力の大きなデバイスで使用されます。
充電1回分でアルカリ電池より長持ちします。
これらの電池は、日常的に使用するいくつかの製品で使用できます。
ハンドヘルドビデオコンソール 遠隔制御車 DIY 工具 医療機器 ラジオ トーチ. NiMHバッテリの充電. NiMHバッテリの性能と寿命には、正しく交換することが重要です。
すべてのバッテリは残留電力のみの状態で提供されます。
ご使用の前に連続充電速度で充電してください。
NiMHバッテリは有害ですか?. メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。
NiMHバッテリを極端な高温に晒さないでください。
また、内部は壊れやすいのでバッテリを落とさないでください。
安全に関するアドバイス. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。
NiMHバッテリを廃棄する方法. 責任を持ってリサイクルしてください。
幅広いスキームを利用できます。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
サイズ = 2/3 SC
公称電圧 = 1.2V
容量 = 2Ah
電池種類 = ニッケル水素電池
端子形状 = タグ
製品レンジ = RS PRO
動作温度範囲 = -10 → +60℃
低自己放電特性 = あり℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09444280199-747
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする