曜日別特売

RS PRO 充電式バッテリ 1.2V, 2.6Ah

RS PRO 充電式バッテリ 1.2V, 2.6Ah - RS PRO

電池は並列接続しないでください。
すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。
ご使用の前に連続充電速度で充電してください。
RS、高温タグ付き. 緊急照明装置との併用向け、バックアップ用途の電圧: 1.2 V

仕様
サイズ = SC
公称電圧 = 1.2V
容量 = 2.6Ah
電池種類 = ニッケル水素電池
端子形状 = タグ
製品レンジ = RS PRO
動作温度範囲 = -10 → +60℃
動作温度 Max = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09444289199-769
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする