曜日別特売

RS PRO 単一充電池 HR20 あり

RS PRO 単一充電池 HR20 あり - RS PRO

電池は並列接続しないでください。
すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。
ご使用の前に連続充電速度で充電してください。
RS、高温タグ付き. 緊急照明装置との併用向け、バックアップ用途の電圧: 1.2 V

仕様
製品レンジ = RS PRO
電池種類 = ニッケル水素電池
容量 = 7Ah
サイズ = 単一形
端子形状 = タグ付
公称電圧 = 1.2V
動作温度範囲 = 0 → +70℃
動作温度 Max = +70℃
動作温度 Min = 0℃
IEC規格 = HR20
低自己放電特性 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09444307199-781
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする