RS PRO パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mm

RS PRO パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mm - RS PRO

RS Pro 8 mm LEDインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。
これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。
各インジケータとLEDの品質と信頼性を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。
インジケータのボディには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。
特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 選択可能なLED色: レッド、グリーン、イエロー すばやく取り付け可能なはんだタブ端子 黒サテン及び黒クロム黄銅ベゼルの両方を用意 2.8 mm x 0.8 mm端子 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。
回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。
主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。
これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。
機器内部に搭載されるLEDは、信頼性が高く、品質が優れています。
LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。
長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。
温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。
方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。
ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。

仕様
定格電圧 = 230V ac
ライト出力色 = 緑
実装ホールサイズ = 8mm
ランプタイプ = LED
ベゼルスタイル = 埋込型
ベゼル色 = 黒
定格電流 = 3mA
強度 = 60mcd
長さ = 41mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09444350204-035
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする