曜日別特売

RS PRO 表示ランプ 白 定格電圧:230V ac

RS PRO 表示ランプ 白 定格電圧:230V ac - RS PRO

RS PRO LED インジケータ電球. RS PROの高品質でコストパフォーマンスの高い LED インジケータ電球です。
この BA9s インジケータ電球は、反射板を内蔵したシングルチップLEDを採用し、消費電力を抑えながら明るさと照度を最適化することができます。
特長:. 100,000時間の長寿命 多彩な光源色を用意 48、60 V タイプの極性接続は、 直流用の場合はどちらのコンタクトにも接続可能 12、24、28、48、60V ac/dc と 130、230V ac タイプを用意 この範囲で様々なMCD強度を提供可能この測定単位は、 LED の明るさに影響します。
用途. この LED リフレクタ電球は、以下のような幅広い用途で使用されています。
電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機・キオスク端末 産業用 . RS PRO を選ぶ理由. RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性が保証されたソリューションです。

仕様
定格電圧 = 230V ac
ランプタイプ = LED
強度 = 410mcd
口金 = BA9s
チップタイプ = シングルチップ
直径 = 10mm
長さ = 24mm
ピーク波長 = X=0.31 nm, Y=0.32nm
定格電流 = 9mA
寿命 = 100000h
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09444395205-741
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする