RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 白, 実装ホールサイズ:16mm

RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 白, 実装ホールサイズ:16mm - RS PRO

固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、プラスチックハウジング、110 / 230 Vac. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、10 mmフラットレンズと黒色プラスチック製ベゼルを備えています。
このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。
また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。
消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。
特長と利点. 10 mmフラットレンズ 18.3 mm黒プラスチックベゼル IP67等級のシール構造 取り付け穴サイズ: 16.2 mm 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 動作温度範囲: -25 → +60℃

仕様
定格電圧 = 110V ac
ライト出力色 = 白
実装ホールサイズ = 16mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = はんだタブ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
定格電流 = 6mA
強度 = 20mcd
長さ = 64mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09444420206-182
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする