RS PRO パイロットランプ, 48 → 65V dc, 緑, 実装ホールサイズ:22mm

RS PRO パイロットランプ, 48 → 65V dc, 緑, 実装ホールサイズ:22mm - RS PRO

予備マイナス端子を使用しない場合は絶縁加工することをお勧めします。
RS Pro LEDインジケータ22 mm取り付け. RS Proがお届けする、このLEDインジケータ製品は、さまざまな用途に適しています。
コンパクトで堅牢な、このLEDインジケータは、光沢サテン又は黒色クロム黄銅製の埋込型ベゼルを備えています。
これらのLEDインジケータは、非常に明るく、低消費電力で、長い寿命を誇ります。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. 16 mm着色拡散レンズ 25 mm径光沢サテン又は黒色クロム黄銅製埋込型ベゼル 「デイジーチェーン接続」用の負の端子 2 想定寿命: 60000時間 取り付け穴サイズ: 22 22.5 mm. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。
回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。
主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。
これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。
LEDを選択する理由. 優れた性能を求めて、長寿命と低消費電力により強化されているため、LEDで前進あるのみです。
ただし、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。
温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。
方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。
ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。
これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。
迅速かつ簡単に取り付けられます。

仕様
定格電圧 = 48 → 65V dc
ライト出力色 = 緑
実装ホールサイズ = 22mm
ランプタイプ = LED
ベゼルスタイル = 突起
定格電流 = 10mA
長さ = 61mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09444438207-012
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする