曜日別特売

RS PRO パイロットランプ, 115 V dc, 230V ac, 白, 実装ホールサイズ:16mm

RS PRO パイロットランプ, 115 V dc, 230V ac, 白, 実装ホールサイズ:16mm - RS PRO

ピン保護チューブ、固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、130 Vac、230 Vac / 115 Vac. このLEDインジケータは、突出したクロムベゼルに埋込型拡散型エポキシレンズを備えています。
このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。
これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。
特長と利点:. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 18.3 mmクロムベゼル IP67等級のシール構造 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 動作温度範囲: -25 → +60℃

仕様
定格電圧 = 115 V dc, 230V ac
ライト出力色 = 白
実装ホールサイズ = 16mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = はんだタブ
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 3mA
強度 = 350mcd
長さ = 62.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09444508208-251
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする