RS PRO パイロットランプ, 115 V dc, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:19mm

RS PRO パイロットランプ, 115 V dc, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:19mm - RS PRO

LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。
動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm

仕様
定格電圧 = 115 V dc, 230V ac
ライト出力色 = 緑
実装ホールサイズ = 19mm
ランプタイプ = LED
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = 黒
定格電流 = 3mA
強度 = 60mcd
長さ = 67.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09444535208-790
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする