RS PRO パイロットランプ, 24V ac/dc, 黄, 実装ホールサイズ:12mm

RS PRO パイロットランプ, 24V ac/dc, 黄, 実装ホールサイズ:12mm - RS PRO

固定ナット、ワッシャ、ガスケット. RS Pro 12 mm LEDインジケータ、タブ端子. RS Proがお届けする高品質のインジケータ製品です。
各インジケータは、コンパクトで耐久性に優れた造りで、IP67等級の保護性能を備えています。
屋内外の過酷な環境での使用に最適です。
すばやく簡単に設置できるのがこれらのインジケータの一番の特長です。
各ユニットには便利なはんだ付け用ラグ端子が付いています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. mmカラーポリカーボネート製拡散レンズ さまざまな電圧 14 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル、突出型 日光下でも視認可能 長寿命、低消費電力. これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか?. 各モデルには、IP67等級で示されている、優れた保護機能があります。
完全防水ではありませんが、このシリーズのすべてのインジケータは、ほこりやその他の小さな粒子から完全に保護されています。
また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。
この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。
LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。
長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。
温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。
方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。
ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
これらのLEDインジケータには、適切な固定具が付属していますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。
迅速かつ簡単に取り付けられます。

仕様
定格電圧 = 24V ac/dc
ライト出力色 = 黄
実装ホールサイズ = 12mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = はんだタブ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 20mA
強度 = 50mcd
長さ = 56mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09444578209-175
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする