RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 赤, 実装ホールサイズ:14mm

RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 赤, 実装ホールサイズ:14mm - RS PRO

RS Pro 14 mm LEDインジケータ、タブ端子. RS Proがお届けする高品質のLEDインジケータ製品です。
各インジケータは、16 mmクロムベゼルにより、コンパクトで耐久性に優れた造りになっています。
取扱いの利便性向上と容易な取り付けを実現するため、インジケータにははんだラグ端子が付いています。
信号や警告灯、あるいは表示灯としての用途でも、ニーズに合うさまざまな色を取り揃えています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ さまざまなAC電圧 16 mmクロムベゼル 長寿命、低消費電力. LEDを選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。
温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。
方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。
ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。
インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。
回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。
主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。
これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。
これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。
迅速かつ簡単に取り付けられます。

仕様
定格電圧 = 110V ac
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 14mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = はんだタブ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 突起
定格電流 = 6mA
強度 = 80mcd
長さ = 61mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09444621210-175
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする