RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:8mm

RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:8mm - RS PRO

RS PRO mm LEDインジケータ. RS PROがお届けする各種のLEDインジケータは、コンパクトで堅牢な高品質構造で、はんだタブ終端を備えています。
取り付けが比較的簡単なため、さまざまな用途に使用できます。
3色オプションも用意されているので、無限の可能性を秘めています。
信号、警告、表示などの用途に応じて選択できます。
すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
特長. mmカラー拡散エポキシレンズ 様々な電圧オプション 色オプション 低消費電力 埋込型光沢クロムベゼル. 色 LED とは?. 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。
標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。
この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。
例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。
インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。
プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。
このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。
これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。
LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。
温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。
方向性 LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。
ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。
これらの LED インジケータには、適切な固定具が付属していますか?. LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。
すばやく簡単に取り付けられます。

仕様
定格電圧 = 12V dc
ライト出力色 = 青
実装ホールサイズ = 8mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = はんだタブ
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 20mA
強度 = 90mcd
長さ = 33.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09444630210-541
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする