RS PRO パイロットランプ, 12V, 青, 実装ホールサイズ:14mm

RS PRO パイロットランプ, 12V, 青, 実装ホールサイズ:14mm - RS PRO

固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12/24 Vdc、超高輝度. RS ProのこのLEDインジケータは、はんだラグ端子と、黒色又はクロムのベゼルを備えており、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されています。
過酷な屋外環境での使用に適しています。
RS ProのLEDインジケータは高輝度で長寿命です。
特長と利点. 超高輝度LEDインジケータ. 16 mm、光沢サテン又は黒クロムの埋込型黄銅ベゼル. レンズ: 10 mm. IP67等級(フロントパネル). 直射日光下でも識別可能

仕様
定格電圧 = 12V
ライト出力色 = 青
実装ホールサイズ = 14mm
ランプタイプ = LED
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 16 → 20mA
強度 = 1500mcd
長さ = 47mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09444648210-686
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする