曜日別特売

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム - RS PRO

黒静電気防止タイヤ付き備品用キャスター . BS2099に適合したホイール通電、表面抵抗率20 ;sup>;5 ;/sup>; Ω/sq (最大) 黒いゴムタイヤ ペアで販売(左右タイプ)

仕様
ホイール径 = 50mm
許容荷重 = 50kg
取り付けタイプ = ネジ付きステム
ストッパ = なし
回転 = スイベル
車輪材質 = ゴム
重量クラス = ライトデューティ
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09444761211-519
オープン
7,298
8,028(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする