RS PRO パイロットランプ, 24V ac/dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm

RS PRO パイロットランプ, 24V ac/dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm - RS PRO

RS Pro mm LEDインジケータ、IP67. RS Proがお届けするこれらのインジケータは、関連する用途で警告と注意を促すための優れたソリューションを提供します。
赤、黄、緑の3色を用意しています。
操作又は安全性に関して、回路基板又は電気設計にある種の交通信号システムを適用できます。
各LEDインジケータはIP67等級なので、優れた保護性能を備え、屋内及び屋外の用途で完全に動作します。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. mm高コントラスト着色拡散エポキシレンズ IP67等級 はんだタブ端子 金端子(陽極+ve) 各種電圧定格. これらのインジケータはどのように保護されていますか?. 各モデルには、IP67等級で示されている、優れた保護機能があります。
完全防水ではありませんが、このシリーズのすべてのインジケータは、ほこりやその他の小さな粒子から完全に保護されています。
また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。
この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。
LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。
長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。
温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。
方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。
ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
これらのLEDインジケータには、正しい固定具が付属していますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。

仕様
定格電圧 = 24V ac/dc
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 8mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = はんだタブ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 突起
定格電流 = 20mA
強度 = 50mcd
長さ = 44mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09444788211-544
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする