空気入キャスター ホイール RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 135 x 115mm

空気入キャスター ホイール RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 135 x 115mm - RS PRO

空圧式タイヤキャスター. スムーズな動作と耐衝撃性を提供するローラーベアリングを備えた耐久性の高いキャスター プレススチールのセンター ラバータイプ 幅広のタイヤ接地面で軟面上での使用に最適

仕様
ホイール径 = 200mm
許容荷重 = 75kg
ストッパ = なし
全体の高さ = 240mm
ホイール幅 = 50mm
回転 = 固定
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 105 x 80mm
固定プレート寸法 = 135 x 115mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 11mm
重量クラス = ライトデューティ
軸受材質 = スチール
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09444806211-727
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする