RS PRO パイロットランプ, 24V ac/dc, 黄, 実装ホールサイズ:16mm

RS PRO パイロットランプ, 24V ac/dc, 黄, 実装ホールサイズ:16mm - RS PRO

固定ナット、ワッシャ. すずめっきコネクタ: カソード. 16 mm 取り付け LED インジケータ. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ: 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 to +60℃ 0.11インチ(2.8 mm x 0.8 mm)端子

仕様
定格電圧 = 24V ac/dc
ライト出力色 = 黄
実装ホールサイズ = 16mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = はんだタブ
ベゼルスタイル = 埋込型
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 20mA
強度 = 4mcd
長さ = 60mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09444815211-768
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする