RS PRO パイロットランプ, 2V dc, 黄, 実装ホールサイズ:6mm

RS PRO パイロットランプ, 2V dc, 黄, 実装ホールサイズ:6mm - RS PRO

LEDインジケータ、6 mm取り付け

仕様
定格電圧 = 2V dc
ライト出力色 = 黄
実装ホールサイズ = 6mm
ランプタイプ = LED
ランプサイズ = 3 mm
終端タイプ = リードピン
実装タイプ = パネルマウント
ベゼルスタイル = 埋込型
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 20mA
強度 = 30mcd
長さ = 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09444831211-825
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする