曜日別特売

ドリルビット RS PRO HSS 全長65 mm 90° ヘッド径15mm

ドリルビット RS PRO HSS 全長65 mm 90° ヘッド径15mm - RS PRO

RS Pro HSS / TiN コーティングバリ. 90 ° の角度で切断して、製造速度でさまざまな材質のバリ取りや面取りを行えるように設計されたカッターです。
代表的用途:. 皿穴用カッタードリルビットは、手動、電動、コードレスドリルドライバのアタッチメントに直接取り付けられるように設計されており、六角又は丸型シャンクを備えています。
皿穴カッターは、パイロット穴のリムの周囲に面取りをし、皿穴ねじの頭を平らに SIT できるようにします。
また、皿穴カッターを使用して、穴開けやタッピング操作からバリを除去することもできます。
HSS 皿穴は、金属や木材の加工に最適で、高性能と高耐久性を実現するコスト効果の高いソリューションです。
用途: 電動ドリル ロボット用途 固定機械 カラムドリル 機械工具. よくある質問 いつ皿穴に入れるべきであるか。
皿頭ねじが対象物と同一平面に SIT するために、皿座ぐりを行います。
皿穴は、ねじの角度に一致する円錐穴を形成し、ねじが完全にかみ合ったときに、ヘッドが表面と同一又はわずかに下に SIT されます。
最初に穴を皿穴に開けないと、ねじによって材料の繊維が裂けることがあり、表面は粗いものになります。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
ヘッド径 = 15mm
皿座グリ角度 = 90°
材質 = HSS
全体長さ = 65 mm
個数 = 1
シャンク長さ = 37.5mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09445847215-445
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする