曜日別特売

ドリルビット RS PRO HSS ドリル深さ2mm

ドリルビット RS PRO HSS ドリル深さ2mm - RS PRO

標準 HSS コーンカッター. プラスチック、 PC ボード、合金、板金に 2 mm までのきれいな穴を開ける電動工具用の高速スチールテーパーコーンカッターです。
シャンク長: 22 mm パイロット穴は不要です

仕様
ドリルビットの種類 = コーンカッター
最大ドリル深さ = 2mm
材質 = HSS
最小ヘッドサイズ = 3mm
最大ヘッドサイズ = 14mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09447369221-591
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする