RS PRO 六角ねじスタンドオフ. RS PROから、高品質と堅牢な六角スタンドオフが幅広く提供されています。
このスタンドオフはニッケルめっき黄銅製で、基板を安全に取り付けるための優れたソリューションです。
このスタンドオフは、コンポーネントへのエアフローを改善することで、機器の温度を下げるのに最適です。
特長:. 取り付けが簡単です。
六角ボディにより、レンチで締め付けることができます。
黄銅製とニッケルめっきにより、優れた耐腐食性を発揮します。
これらの黄銅スタンドオフは、回路を維持するときに導電性を維持します。
さまざまな長さを用意しています。
このシリーズには、オス メス及びメス メス継手が用意されています。
用途. 六角スタンドオフには、次のようなさまざまな用途があります。
OA機器 通信機器 家電製品 オーディオ・ビジュアル機器 RS PROを選ぶ理由は?. RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです