曜日別特売

Uタイプラックストリップ RS PRO 19インチラックキャビネット スチール

Uタイプラックストリップ RS PRO 19インチラックキャビネット スチール - RS PRO

19 インチキャビネット用 RS Pro ラックストリップです. この RS Pro の高品質ラックストリップ製品には、 L タイプと U タイプがあり、 19 インチサーバーラック、エンクロージャ、ユニットを使用してラックマウント可能な電子機器やアクセサリを取り付けるのに最適です。
このストリップはスチール製で、亜鉛不動態化黄色めっきが施され Durable ラックストリップです。
耐腐食性に優れています。
ラックマウントのアクセサリ及びデバイスは、ケージナットなどの固定具を介して穴に簡単に取り付けることができ、安全で信頼性の高い設置を実現し、小規模な環境でスペースを活用するのに最適です。
特長と利点. 耐久 Durable スチール製です 耐腐食性に優れた亜鉛不動態化黄色めっきが施されています L タイプ及び U タイプを用意 IEC297に適合する穴付きの「L」及び「U」セクションストリップ 19 インチラック内への金具やラックアクセサリの取り付けに適しています . 用途. ラックストリップは、ラックマウント可能なデバイス及びキャビネットで使用するラックマウントアクセサリの一種で、さまざまな用途で電子機器を設置してスペースを有効活用できます。
ラックマウントデバイスとアクセサリは、ケージナットやワッシャなどの固定具を使用してラックストリップに取り付けることができ、ラックキャビネット内に簡単に取り付けることができます。
ラックストリップ及びアクセサリは、次のようなさまざまな機器の設置に使用します。
ネットワークサーバ ルータ スイッチ 配電ユニット . よくある質問. このシリーズのタイプ. ; 223-792 223-792 : L タイプラック取り付けストリップ、 2000 x 60 x 19 mm ; 223-809 223-809 : U タイプのラック取り付けストリップ、 2000 x 24 x 19 mm. どのサイズのキャビネットに適していますか. このシリーズのラックストリップは、 19 インチのラックキャビネットでの使用に適しています。

仕様
タイプ = U型ラックストリップ
併用可能製品 = 19インチラックキャビネット
材質 = スチール
寸法 = 2000 x 19 x 24mm
高さ = 24mm
長さ = 2000mm
奥行 = 19mm
表面処理 = 黄色不動態化亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09447491223-809
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする