曜日別特売

ドリルビット RS PRO HSS, 11段

ドリルビット RS PRO HSS, 11段 - RS PRO

RS Pro 高速度鋼( HSS )ステップドリル. RS Pro HSS ステップドリルビット製品です。
この高速度鋼多径カッターは、パイロット穴を必要としません。
シートメタルやプラスチックを Rapid 穿孔するのに最適です。
ステップコーンの形状により、 つのドリルで複数の直径により表面を切断できます。
このドリルビットは、 13 mm チャック付きの電動ドリルと併用できます。
ステップドリルビットオプション: 232-557-4 232-557-4 20 mm ドリルビット、 ステップ 232-563 232-563 4 30 mm ドリルビット、 14 個のステップ 232-579-10 232-579-10 20 mm ドリルビット、 11 ステップ 232-585-20 232-585-20 30 mm ドリルビット、 11 ステップ 232-608 232-608 3 ピースドリルセット: → 30 mm. 特長と利点:. HSS ドリルビット 小さな穴サイズの増分が必要な用途で、穴を開けられます パイロット穴は不要で、既存の穴を簡単に拡大 ほとんどの電動ドリルに最適 用途情報. ステップドリルビットは、一般的に電気、配管、 HVAC で使用されます。
ビットサイズを頻繁に変更することなく、複数のサイズの穴を開けるために使用します。
コード付き又はコードレスの電動工具に対応しています。
よくある質問. ステップドリルを購入する理由は何ですか? ステップドリルは、溝の角度を最適化した一体型アクセサリです。
独自の先端設計により、動きを排除して穴開け速度を向上します。
コードレスドリルドライバなど、チャックを備えた電動工具に対応します 穴開けできる材料は何ですか? 代表的な材料: ステンレススチール カーボンスチール 軟質金属 プラスチック どのくらい良いステップドリルビットですか? ステップドリルビットは見過ごされるアクセサリです。
作業の原理はとてもシンプルなので、ビットを変えずに複数のサイズの穴をあけることができ、常にきれいに仕上げることができます。
ステップドリルビットは、固定ドリルマシンで使用できますか? はい。
ステップドリルビットは、ポータブル手動電動工具及び静止ドリル機に対応しています。

仕様
ドリルビットの種類 = ステップドリルビット
ステップ数 = 11
材質 = HSS
最小ヘッドサイズ = 10mm
最大ヘッドサイズ = 20mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09447701232-579
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする