曜日別特売

ハンドホイール RS PRO

ハンドホイール RS PRO - RS PRO

4 / 5スポークステンレススチール. ショットブラスト仕上げ 頑丈で 高い機械的強度 塗装その他の表面処理を必要としない 優れた耐食特性と美しい仕上げ 食品、製薬、その他の清潔さが要求される産業に最適 キー溝付属品付き グレード304ステンレススチール製

仕様
タイプを処理 = なし
スポーク = あり
ホイール径 = 200mm
取り付け穴径 = 14mm
取付穴深さ = 24mm
ドリルハブ = あり
ホイール材質 = ステンレス鋼
取付部材質 = ステンレス鋼
カラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09447771237-255
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする