つまみノブ RS PRO ウィング, M8 直径:36mm シルバー

つまみノブ RS PRO ウィング, M8 直径:36mm シルバー - RS PRO

RS PRO V20

仕様
ネジ = M8
ネジ径 = 8mm
ネジ長さ = 32mm
ノブ形状 = ウィング
取り付けタイプ = スタッドネジ
ノブ直径 = 36mm
取付部材質 = ステンレス鋼
カラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09447850237-344
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする