曜日別特売

ハンドホイール RS PRO

ハンドホイール RS PRO - RS PRO

RS PRO V20

仕様
タイプを処理 = 回転
スポーク = あり
ホイール径 = 160mm
取り付け穴径 = 14mm
取付穴深さ = 20mm
ドリルハブ = あり
ホイール材質 = アルミダイキャスト
取付部材質 = アルミニウム
カラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09448087237-558
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする