つまみノブ RS PRO ウィング, M6 直径:45mm シルバー

つまみノブ RS PRO ウィング, M6 直径:45mm シルバー - RS PRO

品番237716 - マット仕上げステンレススチール - パターン7910. RS Proステンレススチール製ノブ. 精巧な仕上げのRS Proウイングノブ製品です。
この固定具にはオスメス両方があり、今までになくシンプルな設計が可能になります。
本体とインサートの両方がステンレススチール製で、他の材質のように簡単にねじ山が摩耗しません。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長 / 利点. サイズ: M6 → M10. 銀めっき仕上げ. 長寿命. 比較的高トルクで締め付け可能

仕様
ネジ = M6
ネジ径 = 6mm
ネジ長さ = 12mm
ノブ形状 = ウィング
取り付けタイプ = ネジ穴
ノブ直径 = 45mm
取付部材質 = ステンレス鋼
カラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09448236237-738
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする