曜日別特売

エングレービングパンチセット RS PRO 5mm x 27個

エングレービングパンチセット RS PRO 5mm x 27個 - RS PRO

文字 / 数字用ポンチ. 永続的な識別マークを刻印するためのハンドパンチ 耐久性を向上し、最高の安全性を実現する硬化及び耐性加工 ロックウェル硬度Cスケール40までの素材に刻印可能 頑丈なプラスチック製ボックス入り

仕様
文字高さ = 5mm
個数 = 27
キットの内容 = 文字:A → Z、(&)
パンチ長さ = 61mm
パンチ幅 = 7.5mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09448446251-687
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする