曜日別特売

RS PRO フック型トグルクランプ

RS PRO フック型トグルクランプ - RS PRO

RS Pro フッククランプ. RS Pro ブランドのこのフッククランプは、フックの角度に関係なく、中心部全体にしっかりとロックされます。
閉じたドア、ふた、型枠の閉鎖と保持などの用途に適しています。
特長と利点. 快適なクッション付きハンドルグリップ付き 亜鉛メッキ このフックは、張力合金鋼製です リベットはステンレス鋼製 ハンドルは、赤の耐油性プラスチック製です. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
タイプ = フック型トグルクランプ
ジョー開口 = 44mm
動作張力 = 1.96kN
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09448891254-709
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする