曜日別特売

ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径6 → 7 mm

ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径6 → 7 mm - RS PRO

フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能

仕様
フランジ厚 = 2 → 4 mm
材質 = スチール
ケーブル直径最大 = 7mm
ケーブル直径最小 = 6mm
フランジ最大厚さ = 4mm
フランジ最小厚さ = 2mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09450370277-008
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする