曜日別特売

ガーダケーブルタイベース RS PRO

ガーダケーブルタイベース RS PRO - RS PRO

クリップオンケーブルタイベース. RS Pro クリップオン式ケーブルタイベースです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このクリップ式ケーブルタイベースは、ケーブル管理ソリューション向けの汎用アクセサリです。
スチール製のガーダーにクリップ装着するように設計されており、従来のケーブルタイをしっかりスライドするアイレットを備えています。
したがって、これらのクリップ取り付けベースを適切な間隔で使用することで、ガーダーに沿ってケーブルの個別又はバンドルを簡単に固定できます。
多くの種類の環境及び用途でのケーブル配線に、これらのガーダーケーブルタイベースが最適です。
フランジのサイズは、垂直と水平のものがあり、さまざまなものを用意しています。
203-7644 203-7644 は、 ~ 10 mm の垂直クリップオン式ケーブルタイベースです. 203-7650 203-7650 は、 10 18 mm の垂直クリップオン式ケーブルタイベースです. 277-266 277-266 は垂直クリップオン式ケーブルタイベースで、 1.5 5 mm です. 277-272 277-272 は、 ~ mm の垂直クリップオン式ケーブルタイベースです. 377-316 377-316 は水平クリップオン式のケーブルタイベースで、 1.5 5 mm です. 277-238 277-238 は、 ~ mm の水平クリップオン式ケーブルタイベースです. 277-244 277-244 は水平クリップオン式のケーブルタイベースで、 ~ 13 mm です. 277-250 277-250 は水平クリップオン式のケーブルタイベースで、 14 20 mm です. 特長と利点. 金属製クリップオン式ケーブルタイ取り付けベース. 高速、調節可能、簡単操作. 接着剤やねじによる固定は不要です. 用途. ケーブルタイは、ケーブルを使用するほとんどの用途で使用できます。
個別のケーブルを固定する場合も、関連する個別のケーブルを結束する場合も、結束バンドはすばやく効果的にケーブルを管理するアクセサリです。
これらのクリップ取り付け結束バンドベースは、ケーブルタイと一緒に使用してケーブルを表面に固定したり、結束バンドを整理したりできます。
これは、長距離でケーブルを安全に配線する場合に最適です。
プラスチック製のケーブルタイとの併用に最適ですが、適切な金属製のケーブルタイと併用することもできます。
通常、次の用途で使用されます。
IT ハードウェア管理とサーバファーム 構造 オフィス及び商業ビル. クリップ式ケーブルタイマウントの利点は何ですか?. 接着式ケーブルタイベース又はねじ止め式ケーブルタイマウントとは異なり、クリップオンタイプはさまざまな表面に使用することはできず、クリップで固定できる対象によって制限されます。
スチール製のガーダー用にほぼ完全に設計されています。
ただし、この用途で使用する場合は、再利用可能で調整可能であるという利点があり、ケーブルやケーブル束用にすばやくしっかり取り付けられます。
RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RS Pro は、ケーブル及びケーブルアクセサリ向けに、お客様のニーズに適合するソリューションを提供します。
RS では、固定具からコネクタまで、必要なものをすべて取り揃えた専門家向け製品を終日提供しています。

仕様
フランジ厚 = 5 → 7 mm
材質 = ナイロン, スチール
フランジ最大厚さ = 7mm
フランジ最小厚さ = 5mm
フランジ向き = 垂直
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09450641277-272
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする