曜日別特売

RS PRO 手押し車 折りたたみ

RS PRO 手押し車 折りたたみ - RS PRO

これらの折り畳み台車は軽量ですが丈夫です。
これは何を意味しますか? アルミ製台車は取り回しに優れ、持ち運びや輸送が簡単です。
宅配ドライバーに最適です。
アルミ製台車はどこが優れていますか . 第一に錆び難く、長持ちします。
スチールのような強度はありませんが、品質と耐久性は確かです。
これらの軽量折り畳み台車は、オフィスや店舗、展示会などに最適です。

仕様
許容荷重 = 90kg
負荷プレート寸法 = 355 x 240mm
ホイールタイプ = ソリッド
車輪径 = 150mm
折り畳み = あり
重量クラス = ライトデューティ
全高 = 1105mm
負荷プレート深さ = 240mm
負荷プレート幅 = 355mm
全幅 = 400mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09450677277-314
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする