ガーダサスペンションクリップ & ハンガー RS PRO

ガーダサスペンションクリップ & ハンガー RS PRO - RS PRO

RS Pro Girder サスペンションクリップ チェーン ワイヤハンガー. RS Pro のガーダークリップ製品は、チェーンやワイヤ用で、ドリルや溶接を使用せずにこれらのクリップからアイテムを直接吊り下げることができます。
ガーダークリップは水平フランジ付き又は垂直フランジ付きの表面向けに設計され、垂直構造又はフラット構造からアイテムや物体を吊り下げる場合に最適です。
これらのクリップは、さまざまな固定用途に対応できるように、各種耐荷重及びフランジ径が用意されています。
ガーダークリップオプション: 277-480 277-480 水平フランジスチールクリップ、 1.5-3 mm 277-496 277-496 水平フランジスチールクリップ、 → mm 277-503 277-503 水平フランジスチールクリップ、 → 13 mm 277-519 277-519 水平フランジスチールクリップ、 14 20 mm 277-525 277-525 垂直フランジスチールクリップ、 1.5-5 mm 277-531 277-531 垂直フランジスチールクリップ、 → mm. 特長と利点:. ガーダークリップはスチール製です 水平フランジ又は垂直フランジのいずれかです すばやく簡単に固定でき、ブラケットは不要です ドリル穴を開けます. 代表的用途:. ガーダーサスペンションクリップは、簡単にサスペンション固定できます システム 以下のような用途で使用します。
ケーブル 配管 ケーシング 照明用部品 コンジット 吊り天井. よくある質問 ガーダサスペンションクリップは、どのような用途に使用されますか? これらのクリップから物体を直接吊り下げることができ、ドリル加工や溶接が不要です。
クリップを使用して、建築及び建設業界で一般的に使用される I-Beams 及びスチール列からネッティング材料を吊るすことができます。
産業分野では、チェーン又はワイヤハンガーを使用して、スチールビーム又はスチールカラムから機器を吊り下げるために使用されます。
これらのクリップは、天井から軽量品目を吊り下げたり、壁に直接固定できないカーテンレールを支えるために使用することもできます。
ケーブルやワイヤを支え、リッジやマントルピースにしっかり固定するためによく使用されます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
フランジ厚 = 3 → 8 mm
材質 = スチール
フランジ最大厚さ = 8mm
フランジ最小厚さ = 3mm
最大負荷 = 90kg
フランジ向き = 水平
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09450765277-496
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする