RS PRO ホースクリップ 18.1 → 21.4mm 7.1mm ナイロン

RS PRO ホースクリップ 18.1 → 21.4mm 7.1mm ナイロン - RS PRO

BS EN ISO9001:2000に準拠. RS Pro プラスチックホースクリップ. RS Pro の耐腐食性スナップフィットナイロンクリップ製品には、最小内径 5.6 mm から最大直径 30.4 mm までの各種サイズが用意されており、ホースの周囲にしっかりと固定できます。
Herbie クリップとも呼ばれるこれらのホースクリップは、インターロック式の歯を備えた高強度のラチェット式クランプです。
2列の歯により、歯が1列の同様の製品に比べてクランプ力が2倍になっています。
ホースクリップのオプション: 475-1415 475-1415 -5.6 6.5 mm 291-587 291-587 -6.5-7.9 mm 291-593 291-593 -7.9-9.2 mm 291-600 291-600 9.2 10.3 mm 291-616 291-616 -10.2-12.3 mm 291-622 291-622 11.1 13.4 mm 291-638 291-638 12.0 13.8 mm 291-644 291-644 -13.1 15.1 mm 291-650 291-650 15.0 17.1 mm 291-666 291-666 16.9 19.1 mm 291-672 291-672 -181-21.4 mm 291-688 291-688 -20.3-23.0 mm 291-694 291-694 -22.22.25.8 mm 291-701 291-701 -24.5-27.6 mm 291-717 291-717 -26.5 29.5 mm. 特長と利点:. 200 psiまでの圧力に対する耐性あり 使用温度範囲: -40 130℃ UV安定化素材製のため、紫外線に強く、日光に曝されても劣化なし 調整が簡単で、腐食しやすい環境で何年か経った後でも再利用可能 産業用のほとんどの溶剤、ガソリン、オイル、グリース、及び一般的な多くの化学薬品に対する耐性あり クリップは取り付けが簡単です. 代表的用途:. ホースクリップは、ホースやワイヤを固定する必要があるさまざまな用途に使用できます。
ホースクリップは、船舶、医療、食品、自動車、農業、電気、白物家電の製造業者や修理などの多くの業界で使用できます。
よくある質問 ホースクリップや Herbie クリップはどのように締め付けますか? ホースの周囲にクリップを取り付けます。
手でクリップを閉じ、プライヤ又はグリップでジョーを押し込みます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
内径 = 18.1 → 21.4mm
クリップタイプ = スナップグリップ
材質 = ナイロン
最小内径 = 18.1mm
最大内径 = 21.4mm
バンド幅 = 7.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09452698291-672
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする