曜日別特売

RS PRO 吸音 ポリウレタン, 1m x 600mm x 25mm

RS PRO 吸音 ポリウレタン, 1m x 600mm x 25mm - RS PRO

0

仕様
材料 = Schiuma PUR
長さ = 1m
幅 = 600mm
厚さ = 25mm
典型的な音の減衰 = 70% @ 3000 Hz
裏面粘着 = あり
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -30℃
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09453005293-057
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする