曜日別特売

吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 3 → 8 mm, M6

吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 3 → 8 mm, M6 - RS PRO

ライトデューティハンガー

仕様
フランジ厚 = 3 → 8 mm
材質 = スチール
フランジ最大厚さ = 8mm
フランジ最小厚さ = 3mm
最大負荷 = 20kg
フランジ向き = 水平
呼び径 = M6
個数 = 25MHz
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09453757377-209
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする