RS PRO 固定ストラップ

RS PRO 固定ストラップ - RS PRO

* コーティングされた固定ストラップ: ; 291-048 291-048 ; 291-054 291-054 ; 484-7049 484-7049 コーティングされていない固定ストラップ: ; 377-322 377-322 ; 377-338 377-338 ; 377-344 377-344. 穴あき固定ストラップ. RS Proケーブルストラップは、亜鉛めっきのカーボンスチール(A195)構造で、オプションのプラスチックコーティング(PPA 517)により耐久性が向上しています*。
特長と利点:. 亜鉛めっき炭素鋼製 耐久性を向上 オプションのプラスチックコーティングにより、防錆性を向上 ケーブルの設置をきちんと整理

仕様
長さ = 10m
幅 = 26mm
材質 = 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09453836377-344
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする