曜日別特売

RS PRO スクライブ (プラスチック)

RS PRO スクライブ (プラスチック) - RS PRO

; スチール、アルミ、その他の柔らかい素材をマーキングするには、スクライブ品番 394-207 を使用してください. RS Pro Scribe - ダイヤモンド先端. RS Pro スクライバと呼ばれることもあるこのスクライブは、ステンレススチール、ガラス、セラミック、シリコン、シリカ充填プラスチックの彫刻が可能な先細の計器です。
スクライブは、研磨仕上げの 90 ° 円錐形の産業用 Diamond で、非常に硬いコンポーネントや素材を手作業でマーキングできるようにペン型のスチールスクライブに取り付けられています。
このスクライブは、ガラスロッドと厚さ 0.5 mm までのセラミック又はシリコン基板の手作業でのスクライビング、破損に適しています。
特長及び利点. ペンのようなスタイルで、先端 Protector を取り外し スチールに取り付けられた研磨仕上げのダイヤモンド形 Diamond スクライブの本体は丈夫で耐摩耗性に優れたプラスチックで構成されています 本体の寸法は、 10 mm の丸型断面 x 80 mm の長さ x 40 mm の凸型手形フィンガーグリップです RS Pro スクライブにはポケットクリップ TOP が付属しています コンポーネントの恒久的な識別を許可します このスクライブの重さは 10g です 使いやすさと快適さを追求した人間工学に基づいた設計 取り外し可能な先端プロテクタを使用することで、スクライブの保管寿命が長くなり、メンテナンスも最小限に抑えられます. RS Pro. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
アングル = ストレート
ダイヤモンドチップ = あり
材質 = プラスチック
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09454089394-217
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする