曜日別特売

RS PRO トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On)

RS PRO トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On) - RS PRO

RS PRO V18

仕様
接点構成 = DPDT
動作特性 = (On)-Off-(On)
コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = はんだ
イルミネーション = なし
パネルのカットアウト直径 = 11.91mm
アクチュエータ長さ = 17.56mm
アクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき
定格電圧 = 120 ac/dc, 28V ac/dc
コンタクト材質 = 銀Ω
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09454229394-447
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする