RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, クリア

RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, クリア - RS PRO

RS PRO 半硬質耐熱PVDF熱収縮チューブ (収縮比2:1). 半硬質、難燃性のPVDF(ポリフッ化ビニリデン)から作られた、高品質で使いやすいRS PRO熱収縮チューブです。
この熱収縮チューブの収縮率は2:1で、元の直径の半分に収縮します。
この熱収縮チューブは耐熱性が高く、高温環境でのストレインリリーフと絶縁の用途に最適です。
熱収縮チューブとは何ですか?. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるプラスチック押出成形チューブです。
加熱するとチューブが収縮固定して、保護シールになります。
収縮量は、収縮率によって異なります。
チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状記憶により、加熱されると、元の状態に戻ります。
サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。
PVDF熱収縮チューブの特長. この半硬質な薄壁熱収縮チューブは、堅牢で安定したフッ素ポリマーであるPVDFから作られ、多くの利点があります。
2:1の収縮率で、元の直径の半分に収縮します 難燃性 熱収縮温度:170℃以上 オイルと化学薬品に対する優れた耐性 優れた電気絶縁性能 高絶縁耐力 優れた耐摩耗性 非常に優れた機械的強度と耐切断性 摩擦の少ない表面 コンポーネントの目視検査を可能にするクリアカラー. PVDF熱収縮チューブは何に使用されていますか?. このPVDF熱収縮チューブは非常に汎用性が高く、軍事や航空宇宙、自動車、産業機械、電子機器、建設機械など、コンポーネントが高温や化学物質やオイルにさらされる用途に最適です。
熱収縮チューブは、ケーブルジョイントとインラインコンポーネント(断路端子やワイヤスプライスなど)の保護やシーリングに使用されています。
また、既に摩耗したあるいは破れたケーブルや電線絶縁材の修理にも使用します。
主な用途:. サーミスタ、抵抗器、コンデンサの電気絶縁と保護 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 ワイヤと小型部品の摩耗を防止する機械的保護 ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止します ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 ケーブル、配線とコンポーネントの色識別用. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。
加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。
そして、ワイヤにスライドさせて被せます。
ケーブル又はワイヤを接合した後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが収縮して結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで加熱します。

仕様
スリーブ径 = 2.4mm
色 = クリア
シュリンク径 = 1.2mm
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = なし
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = フッ素ポリマー
使用温度範囲 = -55 → +175 ℃
難燃性 = あり
ハロゲン含有 = なし
代表規格 = SAE-AMS-DTL-23053/13
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09454265398-458
オープン
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする