曜日別特売

RS PRO ケーブルシールド 5mm 黒 PET

RS PRO ケーブルシールド 5mm 黒 PET - RS PRO

RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。
電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。
また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。
このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。
拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。
拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。
このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。
また、中を通しているワイヤを調べることもできます。
編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。
使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。
特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。
この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。
この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。
また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。
よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。
よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。
これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。
正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。
スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。
ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。
均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。
エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。
スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。

仕様
スリーブ径 = 5mm
色 = 黒
材質 = PET
スリーブ長さ = 5m
編み = あり
引っ張り易さ = あり
最小ケーブル径 = 3mm
最大ケーブル径 = 10mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
代表規格 = RoHS対応, UL1441
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09454387408-198
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする