曜日別特売

ドリルビット RS PRO HSS 全長31 mm 90° ヘッド径6.3mm, 3フルート

ドリルビット RS PRO HSS 全長31 mm 90° ヘッド径6.3mm, 3フルート - RS PRO

システム電動工具アクセサリ. 精密に研磨されたHSS製の電動工具アクセサリ、1/4インチの六角シャンク 3爪チャンクで使用した場合、優れた滑り止め特性を発揮

仕様
ヘッド径 = 6.3mm
皿座グリ角度 = 90°
フルートの数 = 3
材質 = HSS
全体長さ = 31 mm
個数 = 1
シャンク長さ = 21.5mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09454825423-876
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする