タップレンチ RS PRO タップ及びリーマー

タップレンチ RS PRO タップ及びリーマー - RS PRO

RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。
Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。
■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。
このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。
本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。
特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。
多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。
ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。
さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。
主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm

仕様
タイプ = タップ及びリーマー
ねじサイズ = 9/16 → 1 1/2インチBSW、M14 → M42、9/16 → 1 1/2インチUNF
材質 = スチール
仕上げ = クロム
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09455166444-942
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする