曜日別特売

RS PRO, DINケーブル

RS PRO, DINケーブル - RS PRO

ミニ DIN リード. 信頼性を誇るRSブランドの、 組み立て済み成形ミニDINリードシリーズです。
ミニDINを採用している器具とその他のタイプのコネクタの間の相互接続を可能にする、便利なリード線です。
このリードは完全にシールドされ、PVC被膜を備えています。
長さは 2 mで、成形プラグから成形ソケット、又は成形プラグから未処理終端の「フリー終端」の形式として提供されます。

仕様
コネクタ1 = 3ピンミニDIN
コネクタ 2 = 未処理終端
コネクタ1ジェンダー = オス
長さ = 2m
外被色 = 黒
ケーブルタイプ = ミニDIN
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09455577463-489
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする