曜日別特売

RS PRO クランプレバー, M8 亜鉛ダイキャスト

RS PRO クランプレバー, M8 亜鉛ダイキャスト - RS PRO

亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。
クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。
届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。
また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。
製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。
ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。
レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。
レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。
特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。
機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。
高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。
機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。
この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。

仕様
レバー種類 = クランプレバー
ネジのジェンダー = オス
ネジサイズ = M8
取付部径 = 40mm
ハンドル材質 = 亜鉛ダイキャスト
シャフト材質 = スチール
長さ = 65mm
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09457546478-305
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする